Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 19074000 Sockelgehäuse M25 EPIC® H-B 16 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739919-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19074000
EAN/GTIN:
     4044773087208
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
LAPP 19074000 Sockelgehäuse M25 EPIC® H-B 16 1 St.

Sockelgehäuse, 1 Kabeleingang, 2 Querbügel, niedrige Bauform Serie H-B 16

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Gehäuse-Material: Metall · Gewinde-Maß: M25 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® H-B 16 · Steckverbinder-Besonderheiten: 1 Kabeleingang,2 Querbügel,niedrige Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
LAPP
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
1 Kabeleingang | 2 Querbügel | niedrige Bauform
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder EPIC):
EPIC® H-B 16
Gewinde-Maß:
M25
Herst.-Teilenr.:
19074000
Typ (Hersteller-Typ):
EPIC® H-B 16 SGR M25
Gehäuse-Material:
Metall
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: epic sockelgehäuse, steckergehäuse, 02050000246784, 04044773087208, 2050000246784, LAPP, 19074000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 12,04*
€ 15,26*
5
€ 5,00*
ab € 11,962*
€ 15,322*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,04*
€ 15,34*
5
Frei Haus
ab € 12,396*
€ 15,766*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 25,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10194000
ab € 5,83*
Sonstiges
Lapp Kabel
10195000
ab € 6,272*
Sonstiges
Lapp Kabel
10171000
ab € 11,93*
Sonstiges
Lapp Kabel
10047000
ab € 3,681*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.