Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 19567000 Sockelgehäuse M25 EPIC® H-A 16 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739965-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19567000
EAN/GTIN:
     4044773086836
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
epic sockelgehäuse
sockelgehäuse
LAPP 19567000 Sockelgehäuse M25 EPIC® H-A 16 1 St.

Sockelgehäuse, Metall, 1 Längsbügel, 1 Kabeleingang Serie H-A 16

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Gehäuse-Material: Metall · Gewinde-Maß: M25 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® H-A 16 · Steckverbinder-Besonderheiten: 1 Längsbügel,1 Kabeleingang

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
LAPP
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
1 Längsbügel | 1 Kabeleingang
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder EPIC):
EPIC® H-A 16
Gewinde-Maß:
M25
Herst.-Teilenr.:
19567000
Typ (Hersteller-Typ):
EPIC® H-A 16 SGR M25 ZW.
Gehäuse-Material:
Metall
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000246999, 04044773086836, 2050000246999, LAPP, 19567000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 10,792*
€ 14,032*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,82*
€ 14,06*
5
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 14,44*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 16,80*
€ 24,50*
1
€ 4,00*
ab € 16,03*
€ 24,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10531000
ab € 7,252*
Sonstiges
Lapp Kabel
10530000
ab € 6,09*
Sonstiges
Lapp Kabel
10469500
ab € 2,454*
Sonstiges
Lapp Kabel
10087000
ab € 4,194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.