Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-A-16-SGR-M25-ZW.- Sockelgehäuse 19567000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-71279522
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19567000
EAN/GTIN:
     4044773086836
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
epic sockelgehäuse
sockelgehäuse

H-A-16-SGR-M25-ZW.- Sockelgehäuse 19567000

Sockelgehäuse H-A 16 SGR M25 ZW. BOX MOUNT BASE
Sockelgehäuse
Baugröße: 16A
Steckverbinder Bauform: Standard
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Elektroniklabor
Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik
Nutzen: Schmal und kompakt Für Anwendungen mit größerer Kontaktzahl
Weitere Informationen:
Breite:
29,5 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
79 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 10,792*
€ 14,032*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,82*
€ 14,06*
5
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 14,44*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 16,80*
€ 24,50*
1
€ 4,00*
ab € 16,03*
€ 24,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,032*
€ 16,69808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,172*
€ 15,67468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,582*
€ 14,97258
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,792*
€ 12,84248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 70,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10531000
ab € 7,252*
Sonstiges
Lapp Kabel
10530000
ab € 6,09*
Sonstiges
Lapp Kabel
10469500
ab € 2,454*
Sonstiges
Lapp Kabel
10087000
ab € 4,194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.