Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 16 108 3101 Buchseneinsatz Han® DD 108 + PE Crimpen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749281-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 16 108 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Harting 09 16 108 3101 Buchseneinsatz Han® DD 108 + PE Crimpen 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® DD - Einsätze

Steckverbinder für erhöhte Umweltanforderungen, hohe mechanische Sicherheit auch bei Rüttel und Stoßbelastung durch Verriegelungsbügel. Einsatz im: Maschinenbau, Windenergie, Schaltschrankbau, Bahntechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 24 B · Bemessungsspannung: 250 V · Bemessungsstrom: 10 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm² · Polzahl (num): 108 · Serie (Steckverbinder Han): Han® DD · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Passende Crimpkontakte müssen separat bestellt werden!
Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
24 B
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
108 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Steckverbinder Han):
Han® DD
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Polzahl:
108
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 16 108 3101, Han® 108DD-F-c, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,48*
€ 15,53*
€ 5,46*
ab € 11,52*
€ 15,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,54*
€ 15,58*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,0695*
€ 16,6653*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 23,84*
€ 32,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 12,8876*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,3872*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 9,87*
Zubehör
Harting
09 15 000 6204
ab € 0,3682*
Zubehör
Harting
09 16 108 3001
ab € 11,4196*
Zubehör
Harting
09 30 024 1230
ab € 14,5331*
Zubehör
Harting
19 30 006 1541
ab € 5,88*
Zubehör
Harting
09 30 024 0420
ab € 12,4573*
Zubehör
Harting
09 30 024 1421
ab € 8,0537*
Zubehör
Harting
09 30 024 1520
ab € 7,44*
Zubehör
Harting
09 30 024 0520
ab € 11,37*
Zubehör
Harting
19 30 024 1521
ab € 7,4961*
Zubehör
Harting
19 30 024 0527
ab € 11,8983*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.