Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 016 2601 Stifteinsatz Han® E 16 + PE Schrauben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741586-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 016 2601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Harting 09 33 016 2601 Stifteinsatz Han® E 16 + PE Schrauben 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® E - Einsätze

Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 16 B · Baureihe: 1 - 16 · Bemessungsspannung: 500 V · Bemessungsstrom: 16 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 4 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm² · Polzahl (num): 16 · Serie (Steckverbinder Han): Han® E · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
In Verbindung mit Bestell-Nr. 74 95 12 ist es möglich, aus 2 jeweils 16-poligen Einsätzen einen 32-poligen Steckverbinder in der Baugröße 32 B herzustellen.
Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 B
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
16 + PE
Baureihe:
1 - 16
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder Han):
Han® E
Leiterquerschnitt (max.):
4 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Polzahl:
16
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 33 016 2601, Han® 16E-sti-s, 114-8276, Laststeckverbinder
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,40*
€ 9,78*
3 Tage
16
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 9,79*
1 Tag
26
€ 4,99*
ab € 7,42*
€ 9,80*
€ 5,46*
ab € 7,43*
€ 9,82*
Lager 102
156
Frei Haus
ab € 14,41*
€ 19,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,25*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,81*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,28*
Zubehör
Harting
09 30 032 0301
ab € 17,22*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,43*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,90*
Zubehör
Harting
09300161440
ab € 9,21*
Zubehör
Harting
09300160301
ab € 9,41*
Zubehör
Harting
19628160427
ab € 16,14*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 11,15*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,26*
Zubehör
Harting
09 30 016 0730
ab € 15,42*
Zubehör
Harting
19 30 016 1731
ab € 13,37*
Zubehör
Harting
09 30 016 0260
ab € 18,42*
Zubehör
Harting
09 30 016 1250
ab € 12,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.