Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han® 16B-agg-LB-K 09 30 016 0306 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742834-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 016 0306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Anbaugehäuse Han® 16B-agg-LB-K 09 30 016 0306 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 16 B - Anbaugehäuse

Anbaugehäuse für Baureihe 16 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 16 B · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 16B · Steckverbinder-Besonderheiten: niedrige Bauform mit Kunststoffkappe,Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
niedrige Bauform mit Kunststoffkappe | Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 16B
Herst.-Teilenr.:
09 30 016 0306
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 16B-agg-LB-K
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 016 0306, Han® 16B-agg-LB-K, 387-8569, Laststeckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,33*
€ 17,98*
€ 5,46*
ab € 13,28*
€ 18,01*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 14,01*
€ 19,01*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,1103*
€ 19,1503*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 23,96*
€ 32,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,60*
Zubehör
Harting
09 30 016 5425
ab € 8,79*
Zubehör
Harting
09 32 032 3101
ab € 13,18*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,43*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 7,99*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 8,02*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,40*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,66*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,90*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 8,01*
Zubehör
Harting
09300161440
ab € 9,21*
Zubehör
Harting
09 14 016 0303
ab € 10,23*
Zubehör
Harting
09 00 000 5104
ab € 4,32*
Zubehör
Harting
09000005168
ab € 2,735*
Zubehör
Harting
09 38 042 3001
ab € 15,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.