Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Stecker-Set - IP67 Stecker, gerade 17-200121 Bajonettverschluss 17-200121 Conec Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741999-BP
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-200121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
USB 2.0 Stecker-Set - IP67 Stecker, gerade 17-200121 Bajonettverschluss 17-200121 Conec Inhalt: 1 St.

USB 2.0 Stecker-Set - IP67

Einsatzfelder sind zum Beispiel:
Industrielle Fertigung/CNC Maschinen · Kommunikationsausrüstung · Nahrungsmittel- und Chemie-Prozesssteuerungen · Wireless Controller · Bluetooth Adapter · Industrielle Prozesskontrolle · Diagnosegeräte · Drucker, Displays · Factory Automation · Outdoor Telekomunikationssysteme.

Technische Daten:
Anschluss (Details): Löten · Ausführung (allgemein): Bajonettverschluss · Material (Details): Kunststoff schwarz · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: USB 2.0 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
USB 2.0
Marke:
Conec
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
17-200121
Typ (Hersteller-Typ):
17-200121
Material (Details):
Kunststoff schwarz
Ausführung (allgemein):
Bajonettverschluss
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschluss (Details):
Löten
Weitere Suchbegriffe: 02050001020291, Conec, 17-200121
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 9,90*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 11,07*
Lager 102
22
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 12,52*
8 Tage
22
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,81*
€ 19,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.