Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec USB 2.0 Stecker-Set - IP67 Stecker, gerade 17-200121 Bajonettverschluss 17-200121 Inhalt: 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Conec
Conec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117444
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-200121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
Conec USB 2.0 Stecker-Set - IP67 Stecker, gerade 17-200121 Bajonettverschluss 17-200121 Inhalt: 1St.

Typ: 17-200121
Ausführung: Bajonettverschluss
Bauform: Stecker, gerade
Anschluss: Löten
Material (Details): Kunststoff schwarz
Schutzart: IP67
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 17-200121
Stecker-Norm: USB 2.0
Hersteller-Nr.: 17-200121
EAN: - - - - - - - - -
Metallgehäuse

Weitere Suchbegriffe: Conec, 17-200121
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 9,90*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 11,07*
1 Tag
22
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 12,52*
Lager 1039
22
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,81*
€ 19,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,84*
€ 23,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,25*
€ 21,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,53*
€ 20,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.