Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han® 6B-gs-M20 19 30 006 1540 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742008-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 006 1540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Tüllengehäuse Han® 6B-gs-M20 19 30 006 1540 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 6 B - Tüllengehäuse

Tüllengehäuse für Baureihe 6 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 6 B · Gewinde-Maß: M20 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 6B · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,niedrige Bauform,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
6 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich | niedrige Bauform | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 6B
Gewinde-Maß:
M20
Herst.-Teilenr.:
19 30 006 1540
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 6B-gs-M20
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 19 30 006 1540, Han® 6B-gs-M20, 414-4306, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 6,63*
2 Tage
28
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 6,65*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 4,91*
€ 6,66*
€ 5,46*
ab € 4,94*
€ 6,67*
Lager 102
308
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 15,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,7197*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,0105*
Zubehör
Harting
09 30 006 0302
ab € 9,3545*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,53*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,9396*
Zubehör
Harting
09300061750
ab € 13,7669*
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 6,1225*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,26*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,47*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 10,04*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000141
ab € 35,53*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000320
ab € 69,12*
Zubehör
Harting
09 30 006 1251
ab € 9,6146*
Zubehör
Harting
09 30 006 1256
ab € 10,6258*
Zubehör
Harting
09 30 006 1291
ab € 9,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.