Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120117 Pfosten-Steckverbinder mit Zugentlastung Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 40 Anzahl Reihen: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742221-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120117
EAN/GTIN:
     4011376709813
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
BKL Electronic 10120117 Pfosten-Steckverbinder mit Zugentlastung Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 40 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Pfostenverbinder

vergoldet
DIN 41651

Aus thermoplastischem Polyester, glasfaserverstärkt. DIN 41651. Auch für doppelreihige Stiftleisten im Raster 2,54 mm geeignet.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: Messing · Kontaktoberfläche Steckseite: Messing · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 1 A · Pole: 40 · Polzahl Gesamt: 40 · Polzahl je Reihe: 20 · Produktabmessung, Breite: 55.48 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.6 mm · Produktabmessung, Länge: 6.9 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Zugentlastung · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Kontakte vergoldet · DIN 41651 · Auch für doppelreihige Stiftleisten.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 6.9 x 55.48 x 15.6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15.6 mm
Produktabmessung, Länge:
6.9 mm
Produktabmessung, Breite:
55.48 mm
Marke:
BKL Electronic
Polzahl Gesamt:
40
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Zugentlastung
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Messing
Kontaktoberfläche Printseite:
Messing
Herst.-Teilenr.:
10120117
Typ (Hersteller-Typ):
10120117
Ausführung (allgemein):
mit Zugentlastung
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
500 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
20
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste
Anzahl Reihen:
2
Pole:
40
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuseart:
Polyester|ツ| glasfaserverstärkt
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,23*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,36*
Lager 102
405
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,70*
€ 12,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 22,15*
Sonstiges
BKL Electronic
10120566
ab € 0,59*
Sonstiges
k.A.
HT-214
ab € 25,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.