Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 03 296 6825 Federleiste Gesamtpolzahl 96 Anzahl Reihen 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742301-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 03 296 6825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting 96 polig
Harting 09 03 296 6825 Federleiste Gesamtpolzahl 96 Anzahl Reihen 3 1 St.

Federleiste


Anzahl Reihen 3

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 3 · Belegung: (a+b+c) · DIN-Bauform (Steckverbinder): C · DIN-Norm: DIN 41612 · Gehäuse-Material: PA (UL 94 V-0) · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl (num): 96 · Polzahl je Reihe: 32 · Produktabmessung, Breite: 94.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.1 mm · Produktabmessung, Länge: 10.5 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Federleiste gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Flansch · Stift-Länge (Details): 4,5 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10.5 x 94.9 x 16.1 mm
Gesamtpolzahl:
96
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
16.1 mm
Produktabmessung, Länge:
10.5 mm
Produktabmessung, Breite:
94.9 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Harting
Belegung:
(a+b+c)
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Flansch
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
DIN-Bauform (Steckverbinder):
C
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
09 03 296 6825
Typ (Hersteller-Typ):
09 03 296 6825
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
1000 V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl:
96
Polzahl je Reihe:
32
Steckverbinder-Bauform:
Federleiste gerade
Anzahl Reihen:
3
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Stift-Länge (Details):
4|ツ|5 mm
Gehäuse-Material:
PA (UL 94 V-0)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
DIN-Norm:
DIN 41612
Produkt-Art:
Federleiste
Zertifizierungen:
DIN | RoHS
Weitere Suchbegriffe: federleiste harting, federleiste, Harting, 09 03 296 6825, 406-284
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,8374*
€ 2,0674*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,16*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0399*
€ 2,2899*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 2,73*
Lager 102
950
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 03 096 0501
ab € 6,071*
Zubehör
Harting
09 03 196 6921
ab € 2,17*
Zubehör
Harting
09033966921
ab € 2,67*
Zubehör
Harting
09031967921
ab € 2,19*
Zubehör
Harting
09036966921
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.