Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igus 1180.080.14PZB Anschlusselement


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742306-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     1180.080.14PZB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
igus
1180.080.14PZB
Kabelschutz
Kabel-Schutz
igus 1180.080.14PZB Anschlusselement

Anschlusselement für E2 R100 Serie 117

Geschlossene Rohre · Im Innenradius
Guter Schmutz- und Späneschutz · Aufklappbar

Zweiteilige E-Rohre für den Einsatz in Bereichen, wo Leitungen und Schläuche vor Schmutz und Spänen geschützt werden müssen. Serie R117 ist die kostengünstigste Alternative für Anwendungen mit langsamen und mittleren Geschwindigkeiten.

Technische Daten:
Breite außen: 92 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Kunststoff · Serie (Energieketten): E-Kette® E2 · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Geschwindigkeit freitragend gerade, max.: 20 m/s
Geschwindigkeit freitragend mit Bogen, max. 3 m/s
Geschwindigkeit gleitend, max.: 10 m/s

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
igus
Farbe:
schwarz
Serie (Energieketten):
E-Kette® E2
Herst.-Teilenr.:
1180.080.14PZB
Typ (Hersteller-Typ):
1180.080.14PZB
Material (Details):
Kunststoff
Breite außen:
92 mm
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anschlusselement
Weitere Suchbegriffe: Energieführungskette
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,08*
€ 15,76*
Lager 102
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,77*
7 Tage
15
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,40*
€ 33,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.