Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 1180.080.14PZB Anschlusselement


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D15278
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     1180.080.14PZB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
igus
Kabelschutz
Kabel-Schutz
Energieführungskette
Zweiteilige E-Rohre für den Einsatz in Bereichen, wo Leitungen und Schläuche vor Schmutz und Spänen geschützt werden müssen. Serie R117 ist die kostengünstigste Alternative für Anwendungen mit langsamen und mittleren Geschwindigkeiten.
Features:
Geschlossene Rohre · Im Innenradius
Guter Schmutz- und Späneschutz · Aufklappbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1180.080.14PZB
Typ:
1180.080.14PZB
Material (Details):
Kunststoff
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C °C
Serie:
E-Kette® E2
Breite außen:
92 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Anschlusselement
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,09*
€ 15,74*
1 Tag
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 15,76*
7 Tage
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,50*
€ 33,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,74*
€ 18,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,21*
€ 16,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.