Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel AMP-Superseal 1.5mm Series Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 6 mm 282106-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-745149-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282106-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
KFZ Steckverbinder
TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel AMP-Superseal 1.5mm Series Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 6 mm 282106-1 1 St.

AMP-SUPERSEAL-Steckverbinder

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

AMP-SUPERSEAL 1,5 - Steckverbinder bewähren sich besonders im Bereich der Einsatzgebiete, wo nicht nur Wasserdichtigkeit gefragt ist sondern auch die Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Umweltbedingungen wie Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit und Motoröle. Die hiermit verbundenen höheren Ansprüche an die technische Zuverlässigkeit und Wasserdichtigkeit beantwortet diese Serie mit der Erfüllung der Vorschriften, gem. der IEC 529 und der DIN 40 50 IP67, wobei diese Steckverbinder.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Nennspannung: 24 V/DC · Nennstrom: 14 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 31.8 mm · Produktabmessung, Länge: 13.8 mm · Rastermaß: 6 mm · Schutzart: IP67 · Serie (Steckverbinder): AMP-Superseal 1.5mm Series · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: automotive · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13.8 x 42 x 31.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
31.8 mm
Produktabmessung, Länge:
13.8 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Nennstrom - gerundet:
14 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Schutzart:
IP67
Farbe:
schwarz
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
automotive
Serie (Steckverbinder):
AMP-Superseal 1.5mm Series
Herst.-Teilenr.:
282106-1
Typ (Hersteller-Typ):
282106-1
Nennstrom:
14 A
Nennspannung:
24 V/DC
Rastermaß:
6 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftgehäuse, te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, steckergehäuse ip67, TE Connectivity, 282106-1, 314-1277, tyco
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
900
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,70*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,05*
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 1,37*
Lager 102
1924
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,67*
1 Tag
5025
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,557*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
493581-1
ab € 1,40631*
Zubehör
TE Connectivity
281934-4
ab € 0,0187*
Zubehör
TE Connectivity
281934-2
ab € 0,0144*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,90*
Zubehör
TE Connectivity
282404-1
ab € 0,0611*
Zubehör
TE Connectivity
58583-1
ab € 282,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.