Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDM09-SS 2101-0200-11 D-SUB Buchsenleiste 180 ° Polzahl: 9 Lötkelch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-746886-BP
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     2101-0200-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
MH Connectors MHDM09-SS 2101-0200-11 D-SUB Buchsenleiste 180 ° Polzahl (num): 9 Lötkelch 1 St.

D-SUB Buchsenleiste

D-SUB Buchsenleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Kontaktart (D-SUB): gedrehte Kontakte · Kontaktmaterial: Selektiv Gold auf Nickel · Material (Details): Polyester glasfaserverstärkt nach UL94 V-0 · Polzahl (num): 9 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
MH Connectors
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktart (D-SUB):
gedrehte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
2101-0200-11
Typ (Hersteller-Typ):
MHDM09-SS
Material (Details):
Polyester glasfaserverstärkt nach UL94 V-0
Polzahl:
9
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Selektiv Gold auf Nickel
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, MH Connectors, 2101-0200-11, MHDM09-SS, 787-3874, MH-Connector
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,33*
Lager 102
142
1
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,34*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 3,73*
€ 5,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MH Connectors
6560-0146-11
ab € 1,72*
Sonstiges
MH Connectors
6560-0107-11
ab € 1,30*
Sonstiges
MH Connectors
6560-0106-11
ab € 2,23*
Sonstiges
MH Connectors
2101-0180-11
ab € 0,24*
Sonstiges
MH Connectors
2101-0200-01
ab € 0,98*
Sonstiges
MH Connectors
6260-0105-01
ab € 2,90*
Sonstiges
MH Connectors
6260-0101-01
ab € 0,85*
Sonstiges
MH Connectors
6560-0108-01
ab € 1,30*
Sonstiges
MH Connectors
6560-0105-01
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.