Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 15 Rastermaß: 6.35 mm 350784-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747888-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350784-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 15 Rastermaß: 6.35 mm 350784-1 1 St.

Universal-MATE-N-LOK Buchsengehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 3
Polzahl Gesamt: 15

Hochzuverlässige, mehrpolige Steckverbinder für interne und externe Verdrahtung in der Industrie.

Technische Daten:
AWG max.: 30 · AWG min.: 16 · Anzahl Reihen: 3 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Nennspannung: 600 V/AC · Nennstrom: 15 A · Polzahl Gesamt: 15 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 27.43 mm · Produktabmessung, Länge: 20.3 mm · Rastermaß: 6.35 mm · Serie (Steckverbinder): Universal-MATE-N-LOK · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Steckverbindersystem: wire to wire · Stiftform: Rund · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Weitere technische Daten: Material: Polyamid UL94V-0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20.3 x 33 x 27.43 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
27.43 mm
Produktabmessung, Länge:
20.3 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
15
Farbe:
braun
Stiftform:
Rund
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie (Steckverbinder):
Universal-MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.:
350784-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNIVERSAL MATE-N-LOK
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
600 V/AC
AWG max.:
30
AWG min.:
16
Rastermaß:
6.35 mm
Polzahl je Reihe:
5
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
3
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 15-polig, TE Connectivity, 350784-1, UNIVERSAL MATE-N-LOK, 279-7497, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
650
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 0,91*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,48*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,48*
Lager 102
68
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,88*
1 Tag
438
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,82*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
770377-1
ab € 0,204*
Zubehör
TE Connectivity
926893-3
ab € 0,217*
Zubehör
TE Connectivity
926894-1
ab € 0,121*
Zubehör
TE Connectivity
926894-3
ab € 0,21*
Zubehör
TE Connectivity
926895-1
ab € 0,0405*
Zubehör
TE Connectivity
926900-1
ab € 0,0732*
Zubehör
TE Connectivity
794282-1
ab € 1,55*
Zubehör
TE Connectivity
350736-1
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.