Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 926894-3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749889-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926894-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
TE Connectivity Crimpkontakt Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 926894-3 1 St.

Stiftkontakt für Universal MATE-N-LOK

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Stiftkontakte für Aufnahme- bzw. Steckgehäuse, lose verzinnt.

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 20 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 600 V/AC · Nennstrom: 19 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Breite: 20.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.5 mm · Produktabmessung, Länge: 4 mm · Querschnitt (max.): 2.10 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Serie (Steckverbinder): Universal-MATE-N-LOK · Steckverbinder-Bauform: Stiftkontakt · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stift-Ø: 2.13 mm · Stiftform: Rund · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Lieferumfang:
Einzeln

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 4 x 20.7 x 4.5 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
4.5 mm
Produktabmessung, Länge:
4 mm
Produktabmessung, Breite:
20.7 mm
Nennstrom - gerundet:
19 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rund
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
Universal-MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.:
926894-3
Typ (Hersteller-Typ):
926894-3
Nennstrom:
19 A
Nennspannung:
600 V/AC
AWG max.:
14
AWG min.:
20
Querschnitt (max.):
2.10 mm²
Stift-Ø:
2.13 mm
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Stiftkontakt
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, 02050000275043, TE Connectivity, 926894-3, 136-1667, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
1
€ 5,95*
ab € 0,3386*
€ 0,6079*
1
€ 6,90*
ab € 0,283*
€ 0,664*
100
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,76*
Lager 102
1069
7
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 6,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58637-2
ab € 174,48*
Zubehör
TE Connectivity
9-1579007-5
ab € 57,73*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 45,61*
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.