Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity Stiftleiste (Standard) Micro-MaTch Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 1.27 mm 7-215083-4 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-747905-BP
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
7-215083-4
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
IDC-Steckverbinder
TE Connectivity Stiftleiste (Standard) Micro-MaTch Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 1.27 mm 7-215083-4 1 St.
Mikro-MaTch Platine-Platine & Flachband-Platine Steckverbinder
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 4
Micro Match ist eine starke Serie, von Federleiste die auf die Leiterplatte gelötet werden, über Stiftleisten in Schneidklemm-Anschlußtechnik, bis zu den SMD Produkten bietet diese Serie vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.
Technische Daten:
AWG max.: 28 · AWG min.: 28 · Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polyester · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyester · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 100 V/DC · Nennstrom: 1.50 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 10.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.6 mm · Produktabmessung, Länge: 5.1 mm · Querschnitt (max.): 0.09 mm² · Querschnitt (min.): 0.08 mm² · Rastermaß: 1.27 mm · Serie (Steckverbinder): Micro-MaTch · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Entflammbarkeitsstufe: UL94 V-0
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5.1 x 10.1 x 8.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.6 mm
Produktabmessung, Länge:
5.1 mm
Produktabmessung, Breite:
10.1 mm
Passend für (Details):
28
Nennstrom - gerundet:
1.5 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
Micro-MaTch
Herst.-Teilenr.:
7-215083-4
Typ (Hersteller-Typ):
Micro-MaTch
Nennstrom:
1.50 A
Nennspannung:
100 V/DC
AWG max.:
28
AWG min.:
28
Rastermaß:
1.27 mm
Querschnitt (max.):
0.09 mm²
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyester
Anzahl Reihen:
2
AWG:
28
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.08 mm²
Gehäuse-Material:
Polyester
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
... >
06 - Elektromechanische Bauelemente
>
Steckverbinder
>
Platinen-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
,
Printklemme
,
Stiftleiste
,
idc-steckverbinder 1,27mm
,
idc steckverbinder
,
te connectivity stiftleiste
,
02050000430305
,
TE Connectivity
,
7-215083-4
,
Micro-MaTch
,
341-7394
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 0,89*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,17*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,28*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 1,51*
Lager 102
1 Tag
259
3
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,56*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück (
entspricht € 4,68* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 1483350-2 MICROMATCH 4 POL 150MM
TE Connectivity
1483350-2
ab € 1,95*
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 7-188275-4 FEDERLEISTE, SMD 4POL.
TE Connectivity
7-188275-4
ab € 0,906*
Zubehör
TE Connectivity MICRO-MATCH Flachbandkabel konfektioniert, Anschluss A Micro-MaTch IDC
TE Connectivity
1483350-3
ab € 2,00*
Zubehör
TE Connectivity Micro-MaTch Industrial Leiterplattenbuchse gewinkelt 4-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm
TE Connectivity
7-215460-4
ab € 0,48*
Zubehör
TE Connectivity Micro-MaTch Leiterplattenbuchse Gerade 4-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
TE Connectivity
7-338069-4
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen