Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MICRO-MATCH Flachbandkabel konfektioniert, Anschluss A Micro-MaTch IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity MICRO-MATCH Flachbandkabel konfektioniert, Anschluss A Micro-MaTch IDC
TE Connectivity MICRO-MATCH Flachbandkabel konfektioniert, Anschluss A Micro-MaTch IDC
Artikel-Nr.:
     108EL-1614190
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1483350-3
EAN/GTIN:
     5056282863029
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachbandkabel Konfektioniert
Jumperkabel
Steckverbinder 1 = Micro-MaTch IDC
Steckverbinder 2 = Micro-MaTch IDC
Serie = MICRO-MATCH
Länge = 250mm

Konfektionierte Überbrückungskabel. Miniatur-Steckverbindersystem, 1,27 mm Rastermaß Patentierte Kontaktbauweise verhindert Reibkorrosion Brückenkabel in verschiedenen Positionen und in 3 Längen erhältlich Verwendet Bandkabel mit Rastermaß 0,050 Temperaturbereich: -40 °C → +105 °C.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Micro-MaTch IDC
Steckverbinder 2:
Micro-MaTch IDC
Serie:
MICRO-MATCH
Länge:
250mm
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 30cm, jumperkabel, te connectivity flachbandkabel, 1614190, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, TE Connectivity, 14833503, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,20*
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,22*
1 Tag
1163
1
€ 14,99*
ab € 2,00*
€ 5,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 644,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1483350-2
ab € 1,95*
Zubehör
TE Connectivity
7-188275-4
ab € 0,906*
Zubehör
TE Connectivity
7-215460-4
ab € 0,48*
Zubehör
TE Connectivity
7-215083-4
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.