Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-MATE-N-LOK Drahtabdichtung Pole: 6 794276-01 794276-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747936-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     794276-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtabdichtung
Einzeladerkabeldichtung
Universal-MATE-N-LOK Drahtabdichtung Pole: 6 794276-01 794276-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.

Universal-MATE-N-LOK Drahtabdichtung

Hochzuverlässige, mehrpolige Steckverbinder für interne und externe Verdrahtung in der Industrie.

Technische Daten:
AWG: 14 - 20 · Herstellerfarbe: Blau · Schutzart: IP57 · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Passend für (Details):
Universal MATE-N-LOK
Marke:
TE Connectivity
Polzahl Gesamt:
6
Schutzart:
IP57
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
794276-1
Typ (Hersteller-Typ):
794276-01
Material (Details):
Silikonkautschuk
Polzahl je Reihe:
3
Anzahl Reihen:
2
Querschnitt (Details):
1.02 - 2.11 mm
AWG:
14 - 20
Pole:
6
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Einzeldrahtabdichtung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 794276-1, 794276-01, 366-1973, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,72*
1
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,17*
2 Tage
5924
1
€ 14,99*
ab € 0,566*
€ 1,636*
2
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,93*
Lager 102
139
3
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
770377-1
ab € 0,193*
Zubehör
TE Connectivity
1-480705-0
ab € 0,147*
Zubehör
TE Connectivity
350781-1
ab € 0,29*
Zubehör
TE Connectivity
350550-1
ab € 0,0507*
Zubehör
TE Connectivity
1-480704-0
ab € 0,17*
Zubehör
TE Connectivity
350711-1
ab € 0,83*
Zubehör
TE Connectivity
350715-1
ab € 0,299*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.