Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 6.35 mm 1-480704-0 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744739-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480704-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Stiftleiste
TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 6.35 mm 1-480704-0 1 St.

Universal-MATE-N-LOK Stiftgehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 6

Hochzuverlässige, mehrpolige Steckverbinder für interne und externe Verdrahtung in der Industrie.

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 16 · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Nennspannung: 600 V/AC · Nennstrom: 15 A · Polzahl Gesamt: 6 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 27.43 mm · Produktabmessung, Höhe: 20.32 mm · Produktabmessung, Länge: 13.97 mm · Rastermaß: 6.35 mm · Serie (Steckverbinder): Universal-MATE-N-LOK · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire to wire · Stiftform: Rund · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13.97 x 27.43 x 20.32 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
20.32 mm
Produktabmessung, Länge:
13.97 mm
Produktabmessung, Breite:
27.43 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
6
Farbe:
braun
Stiftform:
Rund
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie (Steckverbinder):
Universal-MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.:
1-480704-0
Typ (Hersteller-Typ):
UNIVERSAL MATE-N-LOK
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
600 V/AC
AWG max.:
16
AWG min.:
16
Rastermaß:
6.35 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 6polig, 02050001340269, TE Connectivity, 1-480704-0, UNIVERSAL MATE-N-LOK, 864-9518
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,42*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,433*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2801*
€ 0,5094*
2 Tage
2880
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,178*
€ 0,517*
Lager 102
1478
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1804030-1
ab € 37,96*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 24,53*
Zubehör
TE Connectivity
1-480705-0
ab € 0,147*
Zubehör
TE Connectivity
926893-3
ab € 0,217*
Zubehör
TE Connectivity
926894-1
ab € 0,121*
Zubehör
TE Connectivity
926894-3
ab € 0,21*
Zubehör
TE Connectivity
926895-1
ab € 0,0406*
Zubehör
TE Connectivity
90548-2
ab € 186,64*
Zubehör
TE Connectivity
794275-1
ab € 0,43*
Zubehör
TE Connectivity
794758-1
ab € 0,102*
Zubehör
TE Connectivity
794276-1
ab € 0,566*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.