Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1694101 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gerade 10.00 m Polzahl: 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748550-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1694101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Phoenix Contact 1694101 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gerade 10.00 m Polzahl: 3 1 St.

Sensor-/Aktor-Kabel

Phoenix Contact hat das Sensor-/Aktor-Produktprogramm für den Maschinen- und Anlagenbau ausgebaut. Verfügbar sind fertig konfektionierte Leitungen in 3- bis 17poliger Ausführung. Das M8-Produktprogramm ist vervollständigt. Es sind 3- 5polige Leitungen in ungeschirmter Ausführung vorhanden, so dass auch bei beengten Platzverhältnissen eine einfache Montage möglich ist.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Buchse, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Außen-Durchmesser: 1.17 mm · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 10.00 m · Kodierung: A · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.25 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 48 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 3 · Schutzart: IP65/IP68/IP69K · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
10.00 m
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP65/IP68/IP69K
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
A
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M8-Buchse|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Polzahl:
3
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
1694101
Typ (Hersteller-Typ):
SAC-3P-10|ツ|0-PUR/M 8FS
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
48 V/AC | 60 V/AC
Außen-Durchmesser:
1.17 mm
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
4.4 mm
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,24*
€ 13,47*
€ 5,46*
ab € 10,46*
€ 13,73*
2 Tage
336
€ 6,40*
ab € 10,48*
€ 13,74*
€ 4,00*
ab € 11,24*
€ 15,00*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 21,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 54,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,482*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1681156
ab € 6,81*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 1,971*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1681664
ab € 5,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1681680
ab € 7,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1430860
ab € 1,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.