Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubungen 09 00 000 5106 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749279-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 00 000 5106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
harting kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kabelverschraubungen

Spezialverschraubungen aus Metall, mit Zugentlastung und Knickschutz für alle Standard-Gehäuse.

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 09 00 000 5106 · Inhalt: 1 St. · Typ (Hersteller-Typ): 09 00 000 5106

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Herst.-Teilenr.:
09 00 000 5106
Typ (Hersteller-Typ):
09 00 000 5106
Ausführung (allgemein):
Form A
Gewindetyp:
PG29
Pole:
-
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 00 000 5106, 129-2828, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 5,625*
€ 7,785*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 5,6725*
€ 7,8525*
37 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 5,73849*
€ 7,94849*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 8,02*
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 15,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09000005031
ab € 0,7994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.