Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 02 000 8484 Crimpkontakt Gesamtpolzahl 1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749293-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 02 000 8484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker
Harting 09 02 000 8484 Crimpkontakt Gesamtpolzahl 1 1 St.

Federkontakte BC zum Crimpen




Inhalt 1 St.

Federkontakte für Federleiste Bauform B.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · DIN-Bauform (Steckverbinder): B,C,2C,3C · Gehäuse-Material: PA · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 2 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41612 · Polzahl: 1 · Produktabmessung, Breite: 19.45 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.2 mm · Querschnitt (Details): 0.0.9 - 0.5 mm² · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 19.45 mm x 1.2 mm
Gesamtpolzahl:
1
Produktabmessung, Höhe:
1.2 mm
Produktabmessung, Breite:
19.45 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
DIN-Bauform (Steckverbinder):
B | C | 2C | 3C
Herst.-Teilenr.:
09 02 000 8484
Typ (Hersteller-Typ):
B-C
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
1000 V
Polzahl:
1
Querschnitt (Details):
0.0.9 - 0.5 mm²
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41612
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Weitere Suchbegriffe: 02050000531637, Harting, 09 02 000 8484, B-C, 741-2731
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
62
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,59*
10
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,60*
5
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 0,65*
8 Tage
62
52
€ 6,99*
ab € 0,47*
€ 0,67*
2 Tage
1958
10
€ 14,99*
ab € 0,277*
€ 0,727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
0903 096 3214
ab € 5,25*
Zubehör
Harting
0999 000 0101
ab € 34,97*
Zubehör
Harting
09990000620
ab € 218,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.