Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 02 000 8484 BUCHSE,DIN41612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608424
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 02 000 8484
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktüberzug: -
  • Produktpalette: DIN 41612
  • Kontaktmaterial: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 2 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, leiterplattensteckverbinder harting, crimpstecker, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09 02 000 8484, 1608424, 160-8424
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    1000
    € 4,95*
    ab € 0,17*
    € 0,19*
    12 Tage
    nicht lagernd
    1000
    € 7,90*
    ab € 0,18024*
    € 0,20024*
    23 Tage
    nicht lagernd
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,1956*
    € 0,2156*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,18*
    € 0,28*
    Lager 139
    1588
    10
    € 14,99*
    ab € 0,28*
    € 0,454*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,54* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 03 096 3214
    ab € 3,57667*
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0101
    ab € 18,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.