Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han® 3A-gg-Pg11 09 20 003 1440 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749493-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 003 1440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Tüllengehäuse Han® 3A-gg-Pg11 09 20 003 1440 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 3 A - Tüllengehäuse

Tüllengehäuse für Baureihe 3 A für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Zink-Druckguss) mit Metallbügel, in Kunststoff mit Kunststoffbügel und mit elektrisch leitfähiger Oberfläche für erhöhte EMV-Anforderungen.

Technische Daten:
Baugröße (Details): 3 A · Gewinde-Maß: PG11 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP44 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 3A · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang gerade,1-Querbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
3 A
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang gerade | 1-Querbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 3A
Gewinde-Maß:
PG11
Herst.-Teilenr.:
09 20 003 1440
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 3A-gg-Pg11
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, Harting, 09 20 003 1440, Han® 3A-gg-Pg11, 181-0606, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 3,36*
1
€ 5,46*
ab € 2,59*
€ 3,61*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,77*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,7542*
€ 3,8142*
Lager 102
55
1
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 7,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5442
ab € 5,031*
Zubehör
Harting
09 00 000 5113
ab € 0,99*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,94*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,88*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,33*
Zubehör
Harting
09 12 005 3001
ab € 4,65*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 5,09*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,45*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,19*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,40*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,91*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,29*
Zubehör
Harting
09 21 007 3031
ab € 2,01*
Zubehör
Harting
09 21 007 3131
ab € 1,80*
Zubehör
Harting
09 36 008 3001
ab € 2,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.