Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 20 004 2711 Buchseneinsatz Han® A 4 + PE Schrauben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741928-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 004 2711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Steckdoseneinsatz
Harting 09 20 004 2711 Buchseneinsatz Han® A 4 + PE Schrauben 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® A - Einsätze

Steckverbinder für erhöhte Umweltanforderungen, hohe mechanische Sicherheit auch bei Rüttel und Stoßbelastung durch Verriegelungsbügel. Einsatz im: Maschinenbau, Windenergie, Schaltschrankbau, Bahntechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 4 A · Bemessungsspannung: 400 V · Bemessungsstrom: 10 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 1 mm² · Polzahl (num): 4 · Serie (Steckverbinder Han): Han® A · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
4 A
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder Han):
Han® A
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
1 mm²
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker 4polig, Harting, 09 20 004 2711, Han® 4A-F, 181-0498, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 5,29*
€ 7,03*
2 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 7,04*
3 Tage
163
1
€ 4,95*
ab € 5,55*
€ 7,38*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,62*
€ 7,48*
Lager 102
331
1
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 14,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,01*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,01*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,38*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,20*
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,69*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,97*
Zubehör
Harting
09 20 003 0827
ab € 3,761*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,29815*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,48*
Zubehör
Harting
19 44 003 0801
ab € 37,98*
Zubehör
Harting
09 20 003 0306
ab € 12,35*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,94*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,88*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,33*
Zubehör
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.