Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe 09 20 003 5446 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749579-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 003 5446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Harting
09 20 003 5446
Han® 3A-AK
841-2057
Abdeckkappe 09 20 003 5446 Harting Inhalt: 1 St.

Abdeckkappe

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Hellgrau · Schutzart: IP67

Lieferumfang:
Ohne Dichtung,Mit Befestigungsschnur

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP67
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09 20 003 5446
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 3A-AK
Material (Details):
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
für Gehäuseunterteile (bei montiertem Stifteinsatz)
Bauform (Details):
Han® 3 A
Temperaturbereich (Details):
-40 - +125 °C
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Laststeckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,011*
€ 6,401*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 6,41*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,041*
€ 6,461*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 6,57*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 16,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 12 005 3001
ab € 4,65*
Sonstiges
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,19*
Sonstiges
Harting
09 21 007 3031
ab € 2,01*
Sonstiges
Harting
09 70 006 2615
ab € 2,711*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.