| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40073300 Herst.-Nr.: 09200035446 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Kunststoff, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Schutzart: IP44, IP65 / IP67 mit Dichtschraube 09200009918 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 4,751* | € 6,191* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 4,7628* | € 6,2128* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,895* | € 6,385* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,01* | € 6,51* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,16* | € 6,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,128* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|