Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS MK1010B Magnetkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-750846-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     MK1010B
EAN/GTIN:
     4043158001235
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
ABUS MK1010B Magnetkontakt

Magnetkontakt mit Sabotageschutz (VdS beantragt)

VdS anerkannt

Dieser Öffnungsmelder vergügt neben den beiden Alarmkontaktanschlüssen (NC) über eine integrierte Sabotageschleife. Hierdurch ist eine gezielte Manipulation der Anschlussleitung deutlich erschwert. Der Magnetkontakt ist sowohl für die Einbau- und Aufbaumontage, sowie für die Parallel- und Vor-Kopf-Montage geeignet.

Ausstattung:
Anschlusskabel ca 4 m LIYY 4 x 0.14 mm · NC

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Weitere technische Daten: VdS-B · Schaltleistung: 5 W · Schaltspannung 100 V/DC · Schaltstrom: 100 mA

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 12 x 12 x 48 mm (mit Aufbaugehäuse)
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
mit Aufbaugehäuse
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
ABUS
Farbe:
braun
Kontakt-Art (NC/NO oder beides):
NC
Kabellänge (Details):
4 m
Schaltleistung (Details):
5 W
Schaltspannung (Details):
100 V/DC
Schaltstrom:
100 mA
VdS-Nr.:
G105519
Produkt-Art:
Magnetkontakt
Weitere Suchbegriffe: Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, öffnungsmelder abus, kontaktmelder, 04043158001235, 4043158001235, ABUS, MK1010B
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,11*
€ 10,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,50*
€ 10,97*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,74*
€ 11,50*
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 13,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.