Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Security-Center Reedkontakt Rechteckig, Öffner Drahtanschluss 24V, 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5245466
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     MK1010B
EAN/GTIN:
     4043158001235
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
Schalterform = Rechteckig
Kontakt-Konfiguration = Öffner
Anschlussart = Drahtanschluss
Strom max. = 200mA
Wechselspannung max. = 24V
Gleichspannung max. = 24V
Gesamtlänge = 4048mm
Länge = 48mm
Tiefe = 48mm

VdS Klasse B-Zulassung. Öffnungsmelder, Befestigungsset (bestehend aus Aufbaugehäuse, Unterlegplatten und Befestigungsschrauben). Alarmtechnik, Öffnungsmelder 2-/ oder 4-adrig. Kombinierte Öffnungsmelder (Reedkontakt) für Ein-/Aufbaumontage mit NC-/ oder NO-Kontakt Geeignet für private und gewerbliche Objekte mit großen Schaltabständen, extrem hoher Verschleißfestigkeit Öffnungsmelder der VdS-Klasse B und VdS-Klasse C erhältlich Für jeden Anwendungsbereich geeignet. Die Kontakte sind sowohl für parallele oder Vor-Kopf-Montage (Magnet/Kontakt) geeignet
Weitere Informationen:
Schalterform:
Rechteckig
Kontakt-Konfiguration:
Öffner
Anschlussart:
Drahtanschluss
Strom max.:
200mA
Wechselspannung max.:
24V
Gleichspannung max.:
24V
Gesamtlänge:
4048mm
Länge:
48mm
Tiefe:
48mm
Weitere Suchbegriffe: Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, öffnungsmelder abus, kontaktmelder, 5245466, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, ABUS Security-Center, MK1010B, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,12*
€ 10,60*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,50*
€ 10,83*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,74*
€ 11,47*
2 Tage
79
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 13,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.