Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-751118-BP Herst.-Nr.: RM1000 EAN/GTIN: 4043158001297 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ABUS RM1000 RM1000 Rauchwarnmelder
Detektion sichtbarer Rauchpartikel Selbstjustierende Empfindlichkeit
Optischer Rauchwarnmelder zur Detektion sichtbarer Rauchpartikel. Die integrierte Infrarot-Lichtquelle erzeugt alle acht Sekunden einen Lichtimpuls. Dieser wird von den Rauchpartikeln reflektiert und auf eine Fotodiode umgelenkt. Das so empfangene Signal wird von der Fotodiode ausgewertet und der Melder löst einen Alarm aus. EN54 zertifiziert.
Ausstattung: Potenzialfreies Alarmrelais, Schaltleistung 1 A/30 V/DC · Direkter Anschluss an jede Alarmzentrale dank NO/NC.
Technische Daten: Produktabmessung, Höhe: 46 mm
Lieferumfang: Optischer Rauchwarnmelder,Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (Ø x H) 100 mm x 46 mm | Produktabmessung, Ø: | 100 mm | Produktabmessung, Höhe: | 46 mm | Marke: | ABUS | Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst): | <Max/> 30 mA | Betriebsspannung (Details): | 12 V/DC | Produkt-Art: | Rauchwarnmelder |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 24,44* | € 32,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 23,48* | € 33,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 24,19* | € 33,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 25,74* | € 34,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 28,58* | € 38,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|