Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-753269-BP Herst.-Nr.: RDS646/11011 EAN/GTIN: 4004005646009 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schwaiger RDS64611 Antennendose Unterputz Durchgangsdose
Schwaiger RDS64611
Für EA-, GA-, BK-, und SAT-Anlagen Krallenbefestigung für 55 mm Putzeinsätze Massives, korrosionsfestes Druckgussgehäuse
Die Schwaiger Breitband Durchgangsdose RDS646/11 011 mit 11 dB Anschlußdämpfung ist für EA-, GA-, BK- und SAT-Anlagen geeignet. Die Klemmtechnik dient zu einer schraubenlosen Innenleiterbefestigung mit einem Klemmbereich von 0,8 bis 1,3 mm. Für die Außenleiterbefestigung hat die Dose eine aufklappbare Klemmschlemm mit einen Klemmbereich von max. 7,5 mm. Die Krallenbefestigung ist geeignet für 55 mm Putzeinsätze. Die Dose mit zwei Richtkopplern ist aus einem massivem, korrosionsfestem Druckguss-gehäuse.
Technische Daten: Ausführung (SAT-Antennendosen): Durchgangsdose · Frequenzbereich: 4 - 2150 MHz · Montageart: Unterputz · Weitere technische Daten: Anschlüsse: Koax-Buchse (IEC169-2) · Entkopplung (H/V): > 40 dB TV-TV, > 25 dB SAT-SAT · Durchgangsdämpfung: 2 dB bei 4 - 862 MHz, 3 dB bei 950 - 2150 MHz.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Schwaiger | Ausführung (SAT-Antennendosen): | Durchgangsdose | Montageart: | Unterputz | Frequenzbereich: | 4 - 2150 MHz | Produkt-Art: | Antennendose |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: durchgangsdose, 4004005646009, Schwaiger, RDS646/11011, RDS64611, Breitband Durchgangsdose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |