Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFC1H101P Elektrolyt-Kondensator SMD 100 µF 50 V 20 % (Ø x L) 10.2 mm x 10 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-773012-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFC1H101P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
SMD Elektrolyt-Kondensator

Nennspannung: 50 V
Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Lebensdauer: 1000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 50 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 10.2 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): EEEFC1H101P

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10.2 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
10.2 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
1000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
EEEFC1H101P
Nennspannung:
50 V
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2496*
€ 0,4518*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,57*
Lager 102
105
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,97*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 1,10*
46 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,369*
€ 1,209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
EDK107M050A9MAA
ab € 0,265*
Ähnlich
Kemet
EXV107M050A9PAA
ab € 0,407*
Ähnlich
Vishay
MAL214699104E3
ab € 0,849*
Ähnlich
Vishay
MAL214699103E3
ab € 1,21*
Ähnlich
Vishay
MAL215097101E3
ab € 0,995*
Ähnlich
Vishay
MAL215099101E3
ab € 1,004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.