Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-778398-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26304
EAN/GTIN:
     4010995263041
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Wiha Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm Klingenlänge: 100 mm

SoftFinish® Sechskant-Kugelkopf Schraubendreher

Ausstattung:
Anwendung: Für alle Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind. · Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. · Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. · Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 23 mm · Grifflänge: 104 mm · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 204 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,Kugelkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
204 mm
Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | Kugelkopf
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Material (Details):
Chrom-Vanadium Stahl|ツ| durchgehend gehärtet|ツ| mattverchromt
Klingenlänge:
100 mm
Griff-Durchmesser:
23 mm
Grifflänge:
104 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
2 mm
Abmessungen (Griff):
(L x Ø) 100 x 23 mm
Schlüsselweite:
2 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
5
€ 4,90*
ab € 3,28*
€ 4,25*
1
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 4,28*
2 Tage
88
1
€ 5,49*
ab € 3,28*
€ 4,33*
1 Tag
122
1
€ 7,90*
ab € 3,31*
€ 4,37*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 7,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.