Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 6 mm Klingenlänge: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-778404-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26331
EAN/GTIN:
     4010995263317
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Wiha Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 6 mm Klingenlänge: 125 mm

SoftFinish® Sechskant-Kugelkopf Schraubendreher

Ausstattung:
Anwendung: Für alle Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind. · Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. · Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. · Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 36 mm · Grifflänge: 118 mm · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Klingenlänge: 125 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 243 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 6 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,Kugelkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
243 mm
Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | Kugelkopf
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Material (Details):
Chrom-Vanadium Stahl|ツ| durchgehend gehärtet|ツ| mattverchromt
Klingenlänge:
125 mm
Griff-Durchmesser:
36 mm
Grifflänge:
118 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
6 mm
Abmessungen (Griff):
(L x Ø) 125 x 36 mm
Schlüsselweite:
6 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
1
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,26*
1
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 6,05*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 4,63*
€ 6,09*
1 Tag
337
1
€ 7,90*
ab € 4,73*
€ 6,23*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 10,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.