Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-778409-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     10171
EAN/GTIN:
     4010995260798
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Wiha Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm Klingenlänge: 100 mm

SoftFinish® MagicRing® Sechskant-Kugelkopf Schraubendreher

Ausstattung:
Anwendung: Für das Ansetzen und Festdrehen von Schrauben an schwer zugänglichen Stellen. · Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. · Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. · Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 30 mm · Grifflänge: 111 mm · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 211 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,Kugelkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
211 mm
Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | Kugelkopf
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Material (Details):
Chrom-Vanadium Stahl|ツ| durchgehend gehärtet|ツ| mattverchromt
Klingenlänge:
100 mm
Griff-Durchmesser:
30 mm
Grifflänge:
111 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
4 mm
Abmessungen (Griff):
(L x Ø) 100 x 30 mm
Schlüsselweite:
4 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 5,93*
1
€ 5,90*
ab € 4,06*
€ 6,23*
1
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 6,29*
2 Tage
42
1
€ 7,90*
ab € 4,55*
€ 6,44*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.