Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 13teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-800115-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     24851
EAN/GTIN:
     4010995248512
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Wiha Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 13teilig

Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüsselsatz 13tlg. Zoll

Zollausführung

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,brüniert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 13teilig · Schlüsselweite (Zoll): 0.05 Zoll,1/16 Zoll,5/64 Zoll,3/32 Zoll,7/64 Zoll,1/8 Zoll,9/64 Zoll,5/32 Zoll,3/16 Zoll,7/32 Zoll,1/4 Zoll,5/16 Zoll,3/8 Zoll · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf

Lieferumfang:
Schlüsselweite: 1,3 mm (0,05") · 1,6 mm (1/16") · 2 mm (5/64") · 2,4 mm (3/32") · 2,8 mm (7/64") · 3,2 mm (1/8") · 3,6 mm (9/64") · 4 mm (5/32") · 4,8 mm (3/16") · 5,6 mm (7/32") · 6,3 mm (1/4") · 7,9 mm (5/16") · 10 mm (3/8").

Weitere Informationen:
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
13teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Stahl|ツ| durchgehend gehärtet|ツ| Mangan brüniert
Ausführung (allgemein):
Zoll
Schlüsselweite (Zoll):
0.05 Zoll | 1/16 Zoll | 5/64 Zoll | 3/32 Zoll | 7/64 Zoll | 1/8 Zoll | 9/64 Zoll | 5/32 Zoll
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 20,42*
€ 27,86*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 21,37*
€ 28,10*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 22,31*
€ 29,35*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 22,98*
€ 30,28*
Lager 102
51
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 24,58*
€ 32,73*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,73*
€ 38,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,35*
€ 38,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,93*
€ 36,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,34*
€ 34,91
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 27,81*
€ 33,09
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 27,58*
€ 32,82
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 24,58*
€ 29,25
pro Satz
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01391
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.