Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801418-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810SPC/6
EAN/GTIN:
     4000896158706
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Hazet Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips

HAZET Schraubendreher-Satz, 6teilig

Ergonomische 3-Komponenten-Griffe
Klingen mattverchromt, Spitzen brüniert

Ergonomischer 3-Komponenten-Griff für hohe Kraftübertragung. Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Material-Eigenschaft: matt verchromt,brüniert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
Schlitzschraubendreher 0,5 x 3,0 x 80/0,8 x 4,0 x 100/1,0 x 5,5 x 125/1,2 x 6,5 x 150 mm · Kreuzschlitzschraubendreher Phillips PH 1 x 80/PH 2 x 100 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material-Eigenschaft:
matt verchromt | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher-satz hazet, schlitz schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher-satz 6 teilig, Hazet, 810SPC/6, Schraubendreher, SchraubenzieherSatz, 6teilig
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 12,54*
€ 16,94*
1
€ 4,00*
ab € 13,20*
€ 18,29*
13 Tage
8
1
€ 6,29*
ab € 13,59*
€ 18,40*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 14,01*
€ 18,87*
Lager 102
183
1
Frei Haus
ab € 15,60*
€ 21,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.