Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 16811 3 Flachmeißel 75 mm Gesamtlänge 165 mm SDS-Plus 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802963-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     16811 3
EAN/GTIN:
     4010159168113
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Heller 16811 3 Flachmeißel 75 mm Gesamtlänge 165 mm SDS-Plus 1 St.

SDS-Plus Fliesenmeißel 75 mm x 165 mm

Ausstattung:
Zum Verlegen von Leitungen sowie für sämtliche Meißel- / Abbrucharbeiten sowie Durchbrüche.

Technische Daten:
Gesamtlänge: 165 mm · Gewicht: 278 g · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 75 mm · Produkt-Art: Flachmeißel · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Heller
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
SDS-Plus
Meißelbreite:
75 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Gewicht:
278 g
Produkt-Art:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Spatmeißel, Spatmeißel SDS, fliesenmeißel sds heller, fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds plus, 4010159168113, Heller, 16811 3, Meissel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,16*
€ 25,09*
21 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,01*
€ 25,10*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 20,67*
€ 29,14*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 30,81*
€ 40,60*
€ 3,50*
ab € 34,53*
€ 45,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
26279 8
ab € 8,49*
Ähnlich
Heller
26280 4
ab € 8,48*
Ähnlich
Heller
26281 1
ab € 13,45*
Ähnlich
Heller
19771
ab € 140,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.