Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803962-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26146
EAN/GTIN:
     4010995261467
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Wiha Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv

Schraubendreher Set SoftFinish® Phillips, Pozidriv 6-tlg. (26146)

Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten
Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

Besonders geeignet für trockene und allgemeine Anwendungen. Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit. Normen: ISO 8764.

Ausstattung:
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt · Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Ausführung (allgemein): Mechanik · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 237 mm · Produktabmessung, Länge: 353 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff · Weitere technische Daten: Griff-Durchmesser: 30 - 41 mm · Klingenlänge (Details): 80 - 150 mm

Lieferumfang:
1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH1 x 80 mm (00756)
1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH2 x 100 mm (00759)
1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH3 x 150 mm (00762)
1x Schraubendreher SoftFinish® Pozidriv mit Rundklinge PZ1 x 80 mm (00770)
1x Schraubendreher SoftFinish® Pozidriv mit Rundklinge PZ2 x 100 mm (00772)
1x Schraubendreher SoftFinish® Pozidriv mit Rundklinge PZ3 x 150 mm (00774)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 353 x 46 x 237 mm
Produktabmessung, Höhe:
237 mm
Produktabmessung, Länge:
353 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Ausführung (allgemein):
Mechanik
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 33,45*
€ 45,09*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 34,85*
€ 45,45*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,79*
€ 49,04*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 41,61*
€ 53,21*
Lager 102
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,51*
€ 56,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,46*
€ 67,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,45*
€ 64,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,67*
€ 61,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,90*
€ 57,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,99*
€ 55,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,70*
€ 55,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,51*
€ 51,78
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 43,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
00756
ab € 3,22*
Sonstiges
Wiha
00759
ab € 4,32*
Sonstiges
Wiha
00762
ab € 6,58*
Sonstiges
Wiha
00770
ab € 1,93*
Sonstiges
Wiha
00772
ab € 5,30*
Sonstiges
Wiha
00774
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.