Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Schraubendreher-Set 5teilig Außen-Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803967-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01034
EAN/GTIN:
     4010995010348
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Wiha Werkstatt Schraubendreher-Set 5teilig Außen-Sechskant

Schraubendreher Set SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel 5-tlg. (01034)

Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle
Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten
Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

Besonders geeignet für trockene und allgemeine Anwendungen. Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.Mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte. Normen: DIN 3125.

Ausstattung:
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Ausführung (allgemein): Mechanik · DIN-Norm: DIN 3125 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 125 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 237 mm · Produktabmessung, Länge: 353 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff · Weitere technische Daten: Griff-Durchmesser: 30 - 41 mm

Lieferumfang:
1x Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel mit Rundklinge 5,5 mm x 125 mm (01021)
1x Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel mit Rundklinge 7,0 mm x 125 mm (01023)
1x Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel mit Rundklinge 8,0 mm x 125 mm (01024)
1x Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel mit Rundklinge 10,0 mm x 125 mm (01026)
1x Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel mit Rundklinge 13,0 mm x 125 mm (01029)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 353 x 51 x 237 mm
Produktabmessung, Höhe:
237 mm
Produktabmessung, Länge:
353 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5teilig
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Ausführung (allgemein):
Mechanik
Klingenlänge:
125 mm
DIN-Norm:
DIN 3125
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,59*
€ 33,69*
3 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,51*
€ 33,73*
4 Tage
5
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 28,74*
€ 35,07*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,80*
€ 35,19*
Lager 102
20
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,39*
€ 44,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01026
ab € 5,71*
Sonstiges
Wiha
01029
ab € 7,78*
Sonstiges
Wiha
01021
ab € 4,25*
Sonstiges
Wiha
01023
ab € 5,00*
Sonstiges
Wiha
01024
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.