Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig Innen-TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803969-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27746
EAN/GTIN:
     4010995277468
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Wiha Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig Innen-TORX

Schraubendreher Set SoftFinish® TORX® MagicSpring® 6-tlg. (27746)

Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle
Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten
Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
Wiha MagicSpring® Haltefunktion hält alle Torx® Schrauben ohne Magnet fest

Für das Ansetzen und Festdrehen von TORX®-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen. Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Ausstattung:
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt · Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Ausführung (allgemein): Mechanik · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 237 mm · Produktabmessung, Länge: 353 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff · Weitere technische Daten: Griff-Durchmesser: 30 - 41 mm · Klingenlänge (Details): 80 - 130 mm

Lieferumfang:
1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T10 x 80 mm (27740)
1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T15 x 80 mm (27741)
1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T20 x 100 mm (27742)
1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T25 x 100 mm (27743)
1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T30 x 115 mm (27744)
1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T40 x 130 mm (27745)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 353 x 52 x 237 mm
Produktabmessung, Höhe:
237 mm
Produktabmessung, Länge:
353 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Ausführung (allgemein):
Mechanik
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 31,21*
€ 38,84*
3 Tage
23
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,25*
€ 38,90*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 33,40*
€ 40,24*
2 Tage
27
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 33,74*
€ 40,45*
Lager 102
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,56*
€ 48,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
362R010080
ab € 4,46*
Sonstiges
Wiha
27741
ab € 4,61*
Sonstiges
Wiha
27742
ab € 4,83*
Sonstiges
Wiha
27743
ab € 5,02*
Sonstiges
Wiha
27744
ab € 5,99*
Sonstiges
Wiha
362R040130
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.