Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher 8 - 8 Nm DIN EN ISO 6789, DIN EN 26789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804003-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29229
EAN/GTIN:
     4010995292294
Suchbegriffe:
4010995292294
Wiha
29229
drehmoment-schraubenzieher
Wiha Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher 8 - 8 Nm DIN EN ISO 6789,DIN EN 26789

Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueFix® T fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung 8,0 Nm (29229)

Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 6 mm-Wechselklinge. Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox, inkl. Werksprüfprotokoll. Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale. Griff: Komfortabler Quergriff mit Weichzonen für optimale Drehmomentübertragung.Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts. Normen: In Anlehnung an EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.

Ausstattung:
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 6 mm-Wechselklinge.
Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox, inkl. Werksprüfprotokoll.
DIN EN ISO 6789

Technische Daten:
Antrieb: 6 mm · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN EN ISO 6789,DIN EN 26789 · Drehmoment (max.): 8 Nm · Drehmoment (min.): 8 Nm · EN Norm: EN ISO 6789,EN 26789,ASME B107.14M · Gewicht: 365 g · Grifflänge: 120 mm · Nm-Schritte: 8 Nm · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,T-Griff,voreingestellt · Toleranz (Plus/Minus): 6 % · Weitere technische Daten: Außensechskant: 6mm · Abmessungen (Griff): 120 x 56 mm

Lieferumfang:
Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueFix® T fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung 8,0 Nm (29229)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Wiha
Antrieb:
6 mm
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | T-Griff | voreingestellt
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Grifflänge:
120 mm
Nm-Schritte:
8 Nm
Toleranz (Plus/Minus):
6 %
Drehmoment (max.):
8 Nm
Drehmoment (min.):
8 Nm
weitere Zulassungen, Normen:
In Anlehnung an EN ISO 6789
Gewicht:
365 g
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789 | DIN EN 26789
EN Norm:
EN ISO 6789 | EN 26789 | ASME B107.14M
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN | EN
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschrauber
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 108,23*
€ 130,36*
Frei Haus
ab € 111,14*
€ 133,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 115,03*
€ 138,67*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,75*
€ 143,88*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 140,54*
€ 170,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
289311500
ab € 98,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.