Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1013730 Herst.-Nr.: 29229 EAN/GTIN: 4010995292294 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
29229, Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueFix® T fest vor- eingestellte Drehmomentbegren- zung, 29229, 8 Nm, 6 mm, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 365 GRAMM | Außensechskant 1 (mm): | 6 mm | Toleranz: | 6 % | Drehmomentwert fix (Nm): | 8 Nm | Breite Griff (Quergriff): | 120 mm | Länge Drehmomentquergriff: | 56 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wiha schraubendreher torx, vde-schraubendreher (torx®), Drehmoment, DREHMOMENT-SCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 108,23* | € 130,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,14* | € 133,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 115,03* | € 138,67* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,75* | € 143,88* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,93* | € 147,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|