Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Klingen-Aufnehmer
>
Wechselklingen-Schraubendreher
>
Schraubendreherklingen
>
Kombiklingen
>
Kombiklingen-Satz
>
Artikel
Wiha Werkstatt Wechselklingen-Set 11teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv
Menge:
Satz
Produktinformationen:
Wiha
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-804014-BP
Hersteller:
Wiha
Herst.-Nr.:
03591
EAN/GTIN:
4010995035914
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Kombiklingen-Satz
Wiha Werkstatt Wechselklingen-Set 11teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-TORX,Innen-Sechskant
SYSTEM 6 Kombiklingen-Satz, 11-tlg.
Vielseitig einsetzbar für allgemeine Anwendungen in Werkstatt und Betrieb. Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Griff: Mit 6 mm-Sechskantaufnahme.Ermöglicht variable Kombiklingenlängen-Einstellung von 42 - 114 mm.ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.Mit Bohrung in der Klingenspitze.
Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-TORX,Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Klingen-Durchmesser: 6 mm · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 11teilig · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
11teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Innen-TORX | Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
6 mm
Klingenlänge:
150 mm
Produkt-Art:
Wechselklingen-Set
... >
17 - Werkzeug
>
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Kombiklingen-Satz Vario
,
Kombiklingen-Set
,
Kombiklingen-Sortiment
,
Kugelkopf-Innensechskant-Schraubendreher-Satz
,
PH Schraubendreher
,
PH Schraubenzieher
,
Phillips-Schraubendreher
,
Phillips-Schraubenzieher
,
Schraubendreher PH
,
Schraubenzieher PH
,
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
,
Phillips-Schraubendreher-Satz
,
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
TORX-ESD-Schraubendreher-Satz
,
TORX-Kugelkopf-Schraubendreher-Satz
,
TORX-Stiftschlüssel-Satz
,
Torx-Schlüsselsatz
,
TORX-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Werkzeug-Rolltasche
,
Werkzeugrolle
,
Werkzeugrolltasche
,
wiha bit-satz
,
bit satz
,
bit-satz 11teilig
,
Wiha
,
03591
,
187-7564
,
schraubendreher mit wechselklinge
,
schraubendreher wechselklinge
Angebote
(36)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
2 Tage
550
11
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,04*
€ 7,21*
Lager 752
2 Tage
4
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 49,18*
€ 58,33*
Lager 820
3 Tage
19
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 49,71*
€ 58,74*
Lager 314
1
pro Satz
€ 4,70*
ab € 52,82*
€ 62,68*
Lager 102
2 Tage
29
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 60,12*
€ 70,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 70,72*
€ 84,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 70,47*
€ 83,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 68,53*
€ 81,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 65,80*
€ 78,30
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 63,18*
€ 75,18
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 60,12*
€ 71,54
pro Satz
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic für SYSTEM 6 Wechselklinge 6,0 mm (30372)
Wiha
30372
ab € 9,55*
Sonstiges
Wiha Wechselklinge SYSTEM 6 Phillips PH1, PH2, 150 mm (00631)
Wiha
28412
ab € 4,24*
Sonstiges
Wiha Wechselklinge SYSTEM 6 Pozidriv PZ1, PZ2, 150 mm (00632)
Wiha
00632
ab € 4,40*
Sonstiges
Wiha Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz 4,0 mm, 6,0 mm, 150 mm (00629)
Wiha
00629
ab € 4,25*
Sonstiges
Wiha Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz 5,5 mm, 6,5 mm, 150 mm (00630)
Wiha
00630
ab € 4,43*
Sonstiges
Wiha Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Kugelkopf 4,0 mm, 4,0 mm, 150 mm (00637)
Wiha
00637
ab € 4,15*
Sonstiges
Wiha Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Kugelkopf 5,0 mm, 5,0 mm, 150 mm (00638)
Wiha
00638
ab € 4,16*
Sonstiges
Wiha Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Kugelkopf 6,0 mm, 6,0 mm, 150 mm (00639)
Wiha
00639
ab € 4,58*
Sonstiges
Wiha Wechselklinge SYSTEM 6 TORX® T10, T15, 150 mm (00656)
Wiha
00656
ab € 4,56*
Sonstiges
Wiha Wechselklinge SYSTEM 6 TORX® T20, T25, 150 mm (00657)
Wiha
00657
ab € 4,23*
Sonstiges
Wiha Wechselklinge SYSTEM 6 TORX® T30, T40, 150 mm (00658)
Wiha
00658
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen