Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha VDE Schraubendreher-Set 2teilig Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804253-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32281
EAN/GTIN:
     4010995322816
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Wiha VDE Schraubendreher-Set 2teilig Kreuzschlitz Phillips

Schraubendreher Set SoftFinish® electric PlusMinus/Phillips 2-tlg. (32281)

Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle
Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten
Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.Kein Herausrutschen und bessere Drehmomentübertragung bei Plus-Minus Klemmschrauben, z.B. in Schaltschränken, Sicherungskästen und Klemmleisten. Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation. Normen: Gefertigt nach IEC 60900:2004.

Ausstattung:
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,brüniert,isoliert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2teilig · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff · Weitere technische Daten: Griff-Durchmesser: 30 - 36 mm · Klingenlänge (Details): 80 - 100 mm

Lieferumfang:
1x Schraubendreher SoftFinish® electric PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm (30716)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric PlusMinus/Phillips SL/PH2 x 100 mm (30715)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 280 x 110 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2teilig
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | brüniert | isoliert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Zertifizierungen:
DIN | EN
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wiha schraubendrehersatz, schlitz schraubendreher satz, 04010995322816, Wiha, 32281, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 10,52*
€ 14,65*
€ 5,90*
ab € 12,28*
€ 17,76*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,37*
€ 17,91*
€ 4,00*
ab € 12,81*
€ 17,91*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 15,30*
€ 21,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
30716
ab € 5,35*
Sonstiges
Wiha
30715
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.