Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha ESD Wechselklingen-Set 11teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Innen-TORX, Innen-Sechs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804300-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     31499
EAN/GTIN:
     4010995314996
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Wiha ESD Wechselklingen-Set 11teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-TORX,Innen-Sechskant

SYSTEM 4 ESD Kombiklingen-Satz, 11-tlg.

Für Außensechskant-Schrauben. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-TORX,Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Klingen-Durchmesser: 4 mm · Klingenlänge: 120 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 11teilig · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf,Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
11teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Innen-TORX | Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf | Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Material (Details):
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl|ツ| durchgehend gehärtet|ツ| mattverchromt
Klingen-Durchmesser:
4 mm
Klingenlänge:
120 mm
Produkt-Art:
Wechselklingen-Set
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Phillips-Schraubendreher, ESD-Phillips-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Phillips), ESD-Schraubendreher PH, ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugrolle, Werkzeugrolltasche, schlitz-schraubendreher wiha, torx schraubendreher satz, 04010995314996, Wiha, 31499, schraubendreher mit wechselklinge, schraubendreher wechselklinge
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 59,93*
€ 76,39*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 61,67*
€ 77,03*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 62,54*
€ 77,61*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 63,61*
€ 78,87*
Lager 102
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,37*
€ 95,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
31498
ab € 9,84*
Sonstiges
Wiha
00580
ab € 5,59*
Sonstiges
Wiha
00579
ab € 5,08*
Sonstiges
Wiha
00576
ab € 5,54*
Sonstiges
Wiha
00577
ab € 5,54*
Sonstiges
Wiha
00578
ab € 5,15*
Sonstiges
Wiha
00583
ab € 5,33*
Sonstiges
Wiha
00584
ab € 5,16*
Sonstiges
Wiha
00585
ab € 5,15*
Sonstiges
Wiha
00597
ab € 5,16*
Sonstiges
Wiha
00598
ab € 5,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.