Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm Klingenlänge: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804821-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828-3
EAN/GTIN:
     4000896034161
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Hazet Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm Klingenlänge: 150 mm

Innen-Sechskant-Schraubendreher

Ausstattung:
Für Innensechskant-Schrauben · Mit ergonomischem 2-Komponenten-T-Griff · Chrom-Vanadium · Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Grifflänge: 18 mm · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Klingen-Durchmesser: 3 mm · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert,verchromt · Produktabmessung, Länge: 168 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: T-Griff,Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
168 mm
Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
T-Griff | Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
3 mm
Klingenlänge:
150 mm
Grifflänge:
18 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
3 mm
Schlüsselweite:
3.0 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
5
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,38*
6 Tage
20
5
€ 6,90*
ab € 3,95*
€ 5,42*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 5,67*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 5,78*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.