Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 850HL Klemmleiste (1/4") 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804923-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     850HL
EAN/GTIN:
     4000896037575
Suchbegriffe:
4000896037575
Hazet
850HL
lochblech
Hazet 850HL Klemmleiste (1/4") 1 St.

Klemmleiste (1/4")

Ausstattung:
Außenvierkant Antrieb 6,3 = (1/4″) · Einfache Montage: 2 Bohrungen z.B. zur Wandbefestigung · Auf Antriebsgröße angepasste Halteklammern · Übersichtlich durch griffbereite Zuordnung · Aus Metall, Leer, mit 16 Halteklammern, zum Bestücken mit Steckschlüssel-Einsätzen 850.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 430 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
430 mm
Marke:
Hazet
Weitere Suchbegriffe: locheisen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
10
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 8,93*
7 Tage
20
10
€ 5,90*
ab € 7,12*
€ 9,00*
8 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 9,71*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 7,20*
€ 9,97*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 18,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.